Sherwood

7/8"X1" HSS MENETESVÉGŰ TÖBBÉLŰ UJJMARÓK

SKU:

SHR0615026C

Ft22450.00

ÁFA nélkül

Ft28511.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (22)

    A termék részletei

    Profilmarásra és nyitott hornyok
    előállítására. Felületkezelés: fényes kivitel.
    Forgácshorony típusa: 30°.
    Méretek a BS 122 : Part 4 : 1980 szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140368330

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    6

    Horony hossza

    1-5/8 hüvelyk

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kinyúlás típusa

    Alap nyak

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    1 hüvelyk

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    7/8n.