Ft4512.00
ÁFA nélkül
Ft5730.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.
Coarse Pitch
Ripping blades, with fewer teeth per inch (less TPI). Suitable for cutting long grain solid wood.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bevágás szélessége | 2.4mm |
Brand | Kobe |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140234062 |
ECLASS Code | 21011603 |
Felhasználási terület | Fa |
Fogak száma | 12 |
Furatátmérő | 30mm |
Használat típusa | Száraz vágás |
Penge anyaga | Nagy sebességű acél |
Penge átmérője | 190mm |
Penge vastagsága | 2.4mm |
Tétel | Körfűrészlapok |
UNSPSC Code | 27112802 |
Vágási művelet | szakadás |
Vágóanyag | Trizact™ Szilíciumkarbid |
Vágóél típusa | Folyamatos |