Ft23269.00
ÁFA nélkül
Ft29551.63
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
20 sorozat - Normál hossz. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész átmér'je js12 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140204683 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 38mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Marási alkalmazás | Nagy előtolású marás Nagyolás |
Szár átmérője | 20mm |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 104mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 20mm |
Vájattípus | spirális |