noscriptSwissTech 16.0 HÁROMÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-CO8% NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ ( | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 HÁROMÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-CO8% NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ (

SKU:

SWT1632016A

Ft17496.00

ÁFA nélkül

Ft22219.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    20 sorozat - Normál hossz. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész átmér'je js12 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140204676

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    32mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Marási alkalmazás

    Nagy előtolású marás

    Szár átmérője

    16mm

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    93mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    16mm

    Vájattípus

    spirális