Ft87730.00
ÁFA nélkül
Ft111417.10
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edzett és megeresztett ötvözött acélból gyártva. Kopásálló tárolódobozban kerül
forgalomba. Megfelel a DIN 6499 szabvány el'írásainak.
ER11 - Szorítópatronok száma: 13. Mérettartomány: 1.0-7.0 mm.
ER16 - Szorítópatronok száma: 9. Mérettartomány: 1.0-10.0 mm.
ER20 - Szorítópatronok száma: 11. Mérettartomány: 2.0-13.0 mm.
ER25 - Szorítópatronok száma: 15. Mérettartomány: 1.0-16.0 mm.
ER32 - Szorítópatronok száma: 18. Mérettartomány: 2.0-20.0 mm.
ER40 - Szorítópatronok száma: 23. Mérettartomány: 3.0-26.0 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 11.5mm |
Átmérő tartomány | 1-7mm |
Befogóhüvely | 1 - 7mm |
Brand | Indexa |
Darabszám | 10 |
EAN | 5036140377431 |
ECLASS Code | 21021101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Hossz | 18mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | ER |
Típus | ER11 |
UNSPSC Code | 27112808 |