noscriptIndexa ER20 11 DB-OS SZORÍTÓPATRONKÉSZLET | Cromwell Tools

Indexa

ER20 11 DB-OS SZORÍTÓPATRONKÉSZLET

SKU:

IDX1449015K

Ft54086.00

ÁFA nélkül

Ft68689.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett ötvözött acélból gyártva. Kopásálló tárolódobozban kerül
    forgalomba. Megfelel a DIN 6499 szabvány el'írásainak.
    ER11 - Szorítópatronok száma: 13. Mérettartomány: 1.0-7.0 mm.
    ER16 - Szorítópatronok száma: 9. Mérettartomány: 1.0-10.0 mm.
    ER20 - Szorítópatronok száma: 11. Mérettartomány: 2.0-13.0 mm.
    ER25 - Szorítópatronok száma: 15. Mérettartomány: 1.0-16.0 mm.
    ER32 - Szorítópatronok száma: 18. Mérettartomány: 2.0-20.0 mm.
    ER40 - Szorítópatronok száma: 23. Mérettartomány: 3.0-26.0 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    21mm

    Átmérő tartomány

    2-13mm

    Befogóhüvely

    2.0 - 13mm

    Brand

    Indexa

    Darabszám

    11

    EAN

    5036140080058

    ECLASS Code

    21021101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Hossz

    31.5mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    ER

    Típus

    ER20

    UNSPSC Code

    27112808