noscriptKennedy 13/16", 1" & 1.5/16" MENETMETSZŐ HAJTÓVASAK KÉSZLETBEN | Cromwell Tools

Kennedy

13/16", 1" & 1.5/16" MENETMETSZŐ HAJTÓVASAK KÉSZLETBEN

SKU:

KEN5188210K

Ft7460.00

ÁFA nélkül

Ft9474.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    Süllyesztékben kovácsolt tömör acél konstrukció hosszú élettartamra, recézett, jó fogású hajtókarral. Különböz' méretű kör alakú hasított menetmetsz'k befogására alkalmas. Könnyű és stabil rögzítés három szorítócsavarral, mely precíz, pontos menetmegmunkálást eredményez.


    Menetmetsz' hajtóvas készlet tartalma:
    1 - 13/16" x 150mm, 1 - 1" x 210mm, 1 - 15/16" x 280mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140112155

    ECLASS Code

    21010200

    Mérettípus

    Egy méret

    Teljes hossz

    210mm

    Típus

    Menetmetsző hajtóvasak

    UNSPSC Code

    27111722