noscriptSwissTech 16.0 HOSSZÚ MENETESVÉGŰ HSS-CO8%NAGYOLÓMARÓ | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 HOSSZÚ MENETESVÉGŰ HSS-CO8%NAGYOLÓMARÓ

SKU:

SWT1634316A

Ft19765.00

ÁFA nélkül

Ft25101.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Központi forgácsolás.
    A DIN 1835D szabvány szerinti menetes szár.
    Forgácsolási átmérő js12 tűréssel.
    Szár átmérője h6 tűréssel.


    Hosszú sorozat Méretek a DIN 844 szabvány szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140331891

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártó cikkszáma

    E2801160

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    63mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Körömtávolság

    Durva:

    Marási alkalmazás

    Nagyolás

    Sorozat

    43

    Spirál iránya

    Jobb kéz

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835B DIN 844

    Szár átmérője

    16mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    123mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    16mm

    Vágóátmérő tűrése

    js12