noscriptHSS hosszú hengeres szárú fúrók - L100 sorozat, fényes kivitel | Cromwell Tools

Sherwood

HSS hosszú hengeres szárú fúrók - L100 sorozat, fényes kivitel

54 elérhető opció

Általános célú gyorsacél hosszú sorozatú fúrók mély furatok el'állítására max. 1,000N/mm2, szakítószilárdságú acélokhoz, öntvényekhez, lemezgrafitos öntöttvashoz, temperöntvényhez, grafithoz és nikkel bronzhoz. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: 10° - 20°, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494 szabványok el'írásai szerint.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-25 of 31

Sorok oldalanként:

25

1-25 of 31