Ft8830.00
ÁFA nélkül
Ft11214.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Mély furatok kialakítására alkalmas a legtöbb anyagtípusnál. Forgattyús tengelyek fúrására nem javasolt. Gyártva a BS 328: Part 1 : 1986 szabvány el'írásai szerint.
10 darabos készlet
Tartalma (mm): 2.0 x 85mm, 2.5 x 95mm, 3.0 x 100mm, 3.5 x 112mm, 4.0 x 119mm, 4.5 x 126mm, 5.0 x 132mm, 6.0 x 139mm, 8.0 x 165mm, 10.0 x 184mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 10 |
EAN | 5036140175310 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Hosszú sorozat |
Hűtőfolyadék-ellátás | External |
ISO kategória | K N P |
Legnagyobb fúróméret | 10mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Méretlépcső | 0.5mm |
Mérettartomány | 2mm to 10mm |
Minimális fúróméret | 2mm |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Straight |
Tartalmazott fúróméret | 2.0x85mm 2.5x95mm 3.0x100mm 3.5x112mm 4.5x126mm 5.0x132mm |
Tok típusa | Műanyag |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |