noscriptSherwood 3/8" X 400MM EXTRA HOSSZÚHENGERES SZÁRÚ FÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

3/8" X 400MM EXTRA HOSSZÚHENGERES SZÁRÚ FÚRÓ HSS

SKU:

SHR0242049P

Ft8293.00

ÁFA nélkül

Ft10532.11

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Series E100 HSS Straight Shank Extra Length Drills - Inch
    For steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite.
    Point angle: 118°. Helix angle: normal.
    Web thickness: standard.
    Relief angle: 10°-20°.
    Tolerance of diameter: h8.
    Tolerance of shank: f11. To BS 328 : Part 1 : 1986.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140163171

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Fúró átmérője hüvelykben

    3/8

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Extrahosszú

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    300mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Pont típusa

    Alap

    Sorozat

    E100

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    400mm

    Tok típusa

    Nem alkalmazható

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál