noscriptSherwood 3.70MM HENGERES SZÁRÚ HOSSZÚ CSIGAFÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

3.70MM HENGERES SZÁRÚ HOSSZÚ CSIGAFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0251461V

Ft460.00

ÁFA nélkül

Ft584.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú gyorsacél hosszú sorozatú fúrók mély furatok el'állítására a legtöbb anyagtípushoz. A fúró átmér'je a forgácsoló részen és a szárnál megegyezik. Megfelel a BS 328:Part1:1986, DIN340 RN, ISO494 szabványok el'írásainak. Barnított kivitel Ez a legáltalánosabb felületi kialakítás, mely g'zmegeresztés által jön létre, amikor egy szabályozott megeresztési ciklus során a terméket g'z hatásának teszik ki, mely fekete oxidréteget hoz létre. A barnított szerszámokat általában vasalapú fémekhez javasolják, ahol az oxidréteg biztosítja a forgácstovábbítást és el'segíti a h' eloszlatását azáltal, hogy visszatart valamennyi hűt'folyadékot a szerszám felszínén.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140171749

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    3.7

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Hosszú sorozat

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    73

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    L100

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 340 ISO 494

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    112mm

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál