Ft8149.00
ÁFA nélkül
Ft10349.23
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series E100 HSS Straight Shank Extra Length Drills - Inch
For steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite.
Point angle: 118°. Helix angle: normal.
Web thickness: standard.
Relief angle: 10°-20°.
Tolerance of diameter: h8.
Tolerance of shank: f11. To BS 328 : Part 1 : 1986.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140162976 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Fúró átmérője hüvelykben | 1/4 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Extrahosszú |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 300mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Pont típusa | Alap |
Sorozat | E100 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 400mm |
Tok típusa | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |