noscriptSherwood 3/4" HSS HOSSZÚ MENETESSZÁRÚ HSS UJJMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

3/4" HSS HOSSZÚ MENETESSZÁRÚ HSS UJJMARÓ

SKU:

SHR0615322N

Ft14200.00

ÁFA nélkül

Ft18034.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható profilmarásra és nyitott hornyok marására.
    Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30°. BS122: Part 4:1980 szerint.


    Tűréshatárok
    Átmérő: 0 ~ 1/2” Tűrések: +0.0025, 0.0005.
    Átmérő: 1/2” ~. Tűrések: +0.0050, 0.0000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140368750

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    3 hüvelykes Munkaszorító

    Hossz típusa

    Hosszú

    Sorozat

    E304T

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    5/8 hüvelyk

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3/4 UNF

    Vágóátmérő tűrése

    k10

    Vájattípus

    spirális