Ft17310.00
ÁFA nélkül
Ft21983.70
ÁFÁ-val
20 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Használható profilmarásra és nyitott hornyok marására.
Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30°
BS122: Part 4:1980 szerint.
Tűréshatárok
Átmér': Metrikus: 0 ~ 38.00. Tűrések: +0.0630, -0.0130.
Átmér': Metrikus: 38.00 ~. Tűrések: +0.1250, -0.0000
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140275317 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 6 |
Horony hossza | 76mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Sorozat | E304T |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 16mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 121.5mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 20mm |
Vágóátmérő tűrése | k10 |
Vájattípus | spirális |