SKU:
SWT1657514A
Ft18420.00
ÁFA nélkül
Ft23393.40
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
75 sorozat - Normál nyakkal
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je h10, a szár átmér'je h6 tűrésű. Keményfém Q bevonattal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Tömör keményfém |
Anyag alkalmazása | Nemvasfémek |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140207196 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Karbid Q-Bevonat. |
gömbvég típusú | Golyós orrvég maró |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 2.3mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Nagy előtolású marás |
Szabványoknak megfelet | A gyártók szabványainak megfelelően készült. |
Szár átmérője | 4mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 45mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 1.5mm |
Vájattípus | spirális |