Ft12200.00
ÁFA nélkül
Ft15494.00
ÁFÁ-val
4 -élű
Középpontba futó vágóél. Ideális kemény anyagok marásához ahol gyors forgácseltávolítás szükséges. A szármarók közül a négyélű marók rendelkeznek a leger'sebb fog szerkezettel A gyártók szabványainak megfelel'.
Metrikus tűrések
Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140098282 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 20mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Szár átmérője | 9mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 60mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 9mm |
Vágóátmérő tűrése | h10 |
Vájattípus | spirális |