Ft7680.00
ÁFA nélkül
Ft9753.60
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° menetemelkedés. A BS122: Part 4:1980
szabvány előírásai szerint gyártva.
Tűréshatárok
Átmérő: Inch: 0 ~ 1”. Tűrések: +0.0025, -0.0005.
Átmérő: Inch: 1” ~. Tűrések: +0.0050, -0.0000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140370500 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 5/8 hüvelyk |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 5321T |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 1/4 hüvelyk |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |