Ft71990.00
ÁFA nélkül
Ft91427.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hard Jaws - Inside
For self-centring lathe chucks (IND-475) - Indexa 3200 and 3500.
Chuck jaws supplied in sets of three.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A | 105mm |
B | 28mm |
Brand | Indexa |
C | 63mm |
D | 11mm |
E | 12mm |
EAN | 5036140088184 |
ECLASS Code | 21020490 |
F | 14mm |
G | 28mm |
H | 69.5mm |
Tokmányhoz illeszkedve | 250mm |
UNSPSC Code | 27112807 |