SKU:
KBE2581070K
Ft51610.00
ÁFA nélkül
Ft65544.70
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
-nrétegz'dési rendszer mely megakadályozza az elakadást. Munkanyomás 8 bar (120 PSI). Vízhez használható 45°C-ig. 180° elforgatható falra vagy plafonra szerelhet' tartóval. 1/4 BSPT.
Megfelel a BS EN ISO 12100: 2010
szabványnak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliuretán |
Belső átmérő | 10.0mm |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140237872 |
Gyártó cikkszáma | KHR10 |
Hossz | 10m |
Legnagyobb üzemi nyomás | 120psi |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 40142002 |