Ft16170.00
ÁFA nélkül
Ft20535.90
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Többcélú felhasználásra alkalmas flexibilis víztiszta PVC töml' poliészter száler'sítéssel. Használható leveg's rendszerekhez, mez'gazdaságban és kertészetben locsolásra, gázok és folyadékok szállítására, savak, sók és más vegyszerek lefejtésére. Használata élelmiszer-ipari környezetben is engedélyezett.
Üzemi h'mérséklettartomány: -20C°-+60C°.
Maximális nyomáshatár:
6.35 mm bels' átmér': 250 psi (16 bar)
9.50 mm bels' átmér': 150 psi (10 bar)
12.7 mm bels' átmér': 130 psi (8,5 bar)
19.0 mm bels' átmér': 100 psi (6,5 bar)
30 m (100 ft) hosszú tekercsekben kerül forgalomba.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PVC |
Belső átmérő | 12.7mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140102729 |
Hossz | 30m |
Legnagyobb üzemi nyomás | 130psi |
Szín | Átlátszó |
UNSPSC Code | 40142002 |