Kennedy

KC6-1FP KEN-FIT CSATLAKOZÓ 6MM - G1/8 F/P

SKU:

KEN2912270K

Ft1390.00

ÁFA nélkül

Ft1765.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.


    Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
    H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
    Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140104907

    ECLASS Code

    27294290

    UNSPSC Code

    27131613