Ft992.00
ÁFA nélkül
Ft1259.84
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.
Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Cső mérete | 4 |
EAN | 5036140292116 |
ECLASS Code | 27294290 |
Menetméretek – külső | 1/8 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |