Kennedy

AFRL4-41 LEVEGŐSZŰRŐ/SZABÁLYOZÓ/OLAJOZÓ KOMBINÁLT EGYSÉG G1/2

SKU:

KEN2595850K

Ft47970.00

ÁFA nélkül

Ft60921.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Manuális/félautomata leeresztés. Gördül' membrán szabályozó másodlagos víztelenítéssel és állító gombbal. 20μm részecskeméret. Folyamatos ken'olaj-áramlás.
    A teljesen összeszerelt egység tartalmaz egy kombinált leveg'szűr' - szabályozó - olajzó moduláris konfigurációt.
    Alaptest: Műszaki polimer.
    Gyűjt'tartály: Polikarbonát, véd' bevonattal.
    Szűr'méret: 20µm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140102835

    ECLASS Code

    32011019

    Leeresztő típusa

    Félautomata Kézikönyv

    Legnagyobb áramlási sebesség

    2500L/min

    Nyomásmérő portjának mérete

    1/2in.

    Port mérete

    1/2in.

    Terméktípus

    Légnyomás-szabályozó

    UNSPSC Code

    27131603