Ft103671.00
ÁFA nélkül
Ft131662.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Combined Filter-Regulator-Lubricator modular unit. Housed in a rugged stove enamelled steel cage. Manual filter drain. Push to lock non-rising regulator control knob. Constant lubricator oil flow & very low pick-up pressure. Rugged metal bowl guards. Available 1/2” providing 3000 l/min (106 CFM) at 7 bar. Filters out condensate build-up from compressor through mains close to point of use. Lubricates near to air tools. Prolongs life of air tools. Accessibility of air to work location. High flow rate allows multiple air tool use. Adjustable pressure range 0.5 to 10 Bar. For use in garages (very high automotive use), machine shops, joinery industry, sheet metal industry and any industry where air tools or spray guns are used.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140292703 |
ECLASS Code | 32011019 |
Gyártó cikkszáma | KFKNSS10059 |
Leeresztő típusa | Kézikönyv |
Legnagyobb áramlási sebesség | 3000L/min |
Nyomástartomány | 0.5 to 10bar |
Port mérete | 1/2in. |
Terméktípus | Légtisztító bölcsője |
UNSPSC Code | 27131603 |