Ft6880.00
ÁFA nélkül
Ft8737.60
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A legtöbb olyan általános sűrített levegős felhasználásra alkalmas, ahol erre az adapterprofilra van szükség.
Furat névleges mérete: 5,5 mm
Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 650 l/min
Legnagyobb üzemi nyomás: 14 bar (200 psi)
Adapterek: Euro
Cserélhető:
Aro 210, Cejn 300, JWL 522/532, Schrader Euro, Rectus 14/22
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875331232 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | AC61EF |
Menet mérete | 3/8 hüvelyk |
Terméktípus | Csatlakozók: |
UNSPSC Code | 27131613 |