Ft1990.00
ÁFA nélkül
Ft2527.30
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Nagy igénybevételre tervezett sorozat, hogy megfeleljen minden gyártói és végfelhasználói követelménynek. Kiváló áramlási jellemzõk: szabad levegõáramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál: 135 cfm (3820 l/perc). Acél konstrukció, korrózióvédõ bevonat. Az acél vállak megakadályozzák a véletlen szétkapcsolás lehet'ségét.
Furat: 7.4mm.
Leveg'áramlás @ 6bar: 2200l/min @ 0.5bar p.d. Maximális üzemi nyomás: 35 bar. (508lbf/in²).
H'mérséklet tartomány: -40°C - 100°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875360799 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | AA7111 |
Menet mérete | 8mm |
Menet szabvány | Furat |
Menet típusa | Farokdarab |
UNSPSC Code | 27131613 |