Indexa

Y CSATLAKOZÓ 1/2" FURATTAL

SKU:

IND4477310K

Ft2250.00

ÁFA nélkül

Ft2857.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A moduláris hűtőfolyadék rendszer ideális hűtőfolyadékok, más folyadékok és sűrített levegő szállítására. Alkalmas az összes nedves megmunkáláshoz, szikraforgácsoláshoz és levegős rendszerekhez, 3.5 bar légnyomásig és 2.1 bar folyadéknyomásig. Az áramlás iránya könnyen és pontosan meghatározható, visszaáramlás nélkül. Az alkatrészek csereszabatosak és cserélhetők amennyiben egy bizonyos szakasz megsérül. Nem vezető és vegyszerálló acetátból gyártva. 6, 12 és 18 mm-es furattal. A tömlő kétféle - kék vagy zöld - színben kapható, a többi szerelvény narancssárga. A menetes szerelvények a BSPT-vel kompatibilisek.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acetál

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140087934

    ECLASS Code

    37110290

    Furatméret

    1/2in.

    Tartalmazza:

    Csak csatlakozódarab

    Terméktípus

    Y-csatlakozó

    UNSPSC Code

    40141700