Ft5015.00
ÁFA nélkül
Ft6369.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
More energy-efficient because it's more flexible.
Highest power (kW) rating for longest service life.
Raw edge design resists slip, even at low drive tensions.
Maximum oil and heat resistance, static dissipating.
AX Section
BX Section
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Belt length (inside) | 1397mm |
Belt Length (Outside) | 1447mm |
Belt Section | AX - 13mm x 8mm |
Belt Type | Raw Edge Cogged Wedged Belt |
Brand | Dunlop BTL |
EAN | 5059161145308 |
ECLASS Code | 23179090 |
Gyártó cikkszáma | AX55 |
Pitch Length | 1427mm |
Szabványoknak megfelet | ISO 1813:2014 |
Szíj szélessége | 13mm |
UNSPSC Code | 26111801 |