Ft10168.00
ÁFA nélkül
Ft12913.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Belt Section 10/Z (SPZ/10).
Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
A full range of other styles and sizes is also available -
full details on request.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Dunlop BTL |
EAN | 5059161220838 |
ECLASS Code | 23179090 |
Groove Profile | SPZ (10mm) |
Gyártó cikkszáma | SPZ125/2 |
Külső átmérő | 129mm |
Number of Grooves | 2 |
Pitch Diameter PD | 125mm |
Pulley Style | V-Pulley - Taper Bore |
Taper Bush | 1610 |
UNSPSC Code | 26111806 |