noscriptDunlop BTL SPB160/2 TAPER BORE 2-GROOVE PULLEY 2012 SPB160/2(2012)DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

SPB160/2 TAPER BORE 2-GROOVE PULLEY 2012

SKU:

DUN6957061B

MPN:

SPB160/2(2012)DUN

Ft28057.00

ÁFA nélkül

Ft35632.39

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
    Belt Section 17/B (SPB/17).


    **Spoked pulley


    A full range of other styles and sizes is also available -
    full details on request.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161210105

    ECLASS Code

    23179090

    Groove Profile

    SPB (17mm)

    Gyártó cikkszáma

    SPB160/2

    Külső átmérő

    167mm

    Number of Grooves

    2

    Pitch Diameter PD

    160mm

    Pulley Style

    V-Pulley - Taper Bore

    Taper Bush

    2012

    UNSPSC Code

    26111806