noscriptDunlop BTL SPB112/1 TAPER BORE 1-GROOVE PULLEY 1610 SPB112/1(1610)DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

SPB112/1 TAPER BORE 1-GROOVE PULLEY 1610

SKU:

DUN6957055A

MPN:

SPB112/1(1610)DUN

Ft9995.00

ÁFA nélkül

Ft12693.65

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
    Belt Section 17/B (SPB/17).


    **Spoked pulley


    A full range of other styles and sizes is also available -
    full details on request.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161209116

    ECLASS Code

    23179090

    Groove Profile

    SPB (17mm)

    Gyártó cikkszáma

    SPB112/1

    Külső átmérő

    119mm

    Number of Grooves

    1

    Pitch Diameter PD

    112mm

    Pulley Style

    V-Pulley - Taper Bore

    Taper Bush

    1610

    UNSPSC Code

    26111806