Ft12720.00
ÁFA nélkül
Ft16154.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
Belt Section 13/A (SPA/13).
*Plate pulley.
A full range of other styles and sizes is also available -
full details on request.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Dunlop BTL |
EAN | 5059161202537 |
ECLASS Code | 23179090 |
Groove Profile | SPA (13mm) |
Gyártó cikkszáma | SPA118/2(1610) |
Külső átmérő | 123.6mm |
Number of Grooves | 2 |
Pitch Diameter PD | 118mm |
Pulley Style | V-Pulley - Taper Bore |
Taper Bush | 1610 |
UNSPSC Code | 26111806 |