noscriptDunlop BTL 48-8M-20F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE 48-8M-20F(PB) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

48-8M-20F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE

SKU:

DUN6957238W

MPN:

48-8M-20F(PB) DUN

Ft19263.00

ÁFA nélkül

Ft24464.01

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Pilot Bore Only

    Diameter Including Flanges

    129mm

    EAN

    5059161077074

    Felületkezelés

    fekete oxid

    Flange

    With Flange

    Fogak száma

    48

    Gyártó cikkszáma

    48-8M-20F

    Hub Width

    (3) 8mm

    Kerékagy átmérője

    104mm

    Külső átmérő

    120.86mm

    Pitch Diameter

    122.23mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7721 DIN ISO 5294

    Típus

    Type 1

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    28mm