Ft14045.00
ÁFA nélkül
Ft17837.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Dunlop BTL |
Bushing | Pilot Bore Only |
Diameter Including Flanges | 108mm |
EAN | 5059161070778 |
Felületkezelés | fekete oxid |
Flange | With Flange |
Fogak száma | 40 |
Gyártó cikkszáma | 40-8M-20F |
Hub Width | (3) 8mm |
Kerékagy átmérője | 85mm |
Külső átmérő | 100.49mm |
Pitch Diameter | 101.86mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 7721 DIN ISO 5294 |
Típus | Type 1 |
UNSPSC Code | 26111806 |
Width Across Teeth | 28mm |