Ft10436.00
ÁFA nélkül
Ft13253.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Dunlop BTL |
Bushing | Bush Type - 1615 Max Bore - 42mm |
Diameter Including Flanges | 88mm |
EAN | 5059161057090 |
Felületkezelés | Fekete foszfát |
Flange | With Flange |
Fogak száma | 32 |
Gyártó cikkszáma | 32-8M-30F |
Külső átmérő | 80.12mm |
Pitch Diameter | 81.49mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 7721 DIN ISO 5294 |
Típus | Type 8 |
UNSPSC Code | 26111806 |
Width Across Teeth | (3) 8mm |