noscriptDunlop BTL 24-8M-30F(1108) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE 24-8M-30F(1108) | Cromwell Tools

Dunlop BTL

24-8M-30F(1108) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE

SKU:

DUN6957115R

MPN:

24-8M-30F(1108)

Ft6684.00

ÁFA nélkül

Ft8488.68

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Bush Type - 1008 Max Bore - 25mm

    Diameter Including Flanges

    67mm

    EAN

    5059161042492

    Felületkezelés

    Fekete foszfát

    Flange

    With Flange

    Fogak száma

    24

    Gyártó cikkszáma

    24-8M-30F

    Hub Width

    16mm

    Külső átmérő

    59.74mm

    Pitch Diameter

    61.12mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7721 DIN ISO 5295

    Típus

    4-es típus

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    (3) 8mm