noscriptDunlop BTL L150B SPIDER COUPLING HUB L150B DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

L150B SPIDER COUPLING HUB

SKU:

DUN6956436W

MPN:

L150B DUN

Ft11681.00

ÁFA nélkül

Ft14834.87

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These couplings offer a range of hub and element sizes to provide low cost, general use flexible couplings. These will cater for some minor misalignment and help absorb shock loading. All hubs are supplied pilot bored.


    Please note: these couplings comprise two hubs and one element which need to be ordered as separate units. Dimensions quoted are for assembled units.


    Pilot Bore


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Approx Total Length

    115mm

    Brand

    Dunlop BTL

    Coupling Elements

    Pilot Bore Hub

    Csiszolókorong mérete

    L150

    EAN

    5059161180316

    ECLASS Code

    23031104

    Flange Type

    Bmm

    Gyártó cikkszáma

    L150B

    Hub Width

    45mm

    Maximális fordulatszám

    5000rpm

    Maximális furatméret

    48mm

    UNSPSC Code

    31163001