noscriptDunlop BTL 8TR12 1" TRIPLEX SPROCKETPILOT BORE 8TR12 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

8TR12 1" TRIPLEX SPROCKETPILOT BORE

SKU:

DUN6951304E

MPN:

8TR12 DUN

Ft25015.00

ÁFA nélkül

Ft31769.05

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    1" Triplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex,
    Duplex and Triplex styles. We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation
    without the need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available
    on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available
    • Double pilot type also available


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    16B-3

    EAN

    5059161124815

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    12

    Furat típusa

    Pilóta furat

    Gyártó cikkszáma

    8TR12

    Körömtávolság

    1"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Háromszoros Másolat

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Steel C45

    UNSPSC Code

    31171901