Dunlop BTL

6DR32 3/4" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6951025B

MPN:

6DR32 DUN

Ft38066.00

ÁFA nélkül

Ft48343.82

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3/4" Duplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to
    machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available
    • Double pilot type also available


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    12B-2

    EAN

    5059161109843

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    32

    Furat típusa

    Pilóta furat

    Gyártó cikkszáma

    6DR32

    Körömtávolság

    3/4"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Duplex

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Steel C45

    UNSPSC Code

    31171901