noscriptDunlop BTL 5DR34 5/8" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE 5DR34 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

5DR34 5/8" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6950927D

MPN:

5DR34 DUN

Ft26165.00

ÁFA nélkül

Ft33229.55

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    5/8" Duplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    10B-2

    EAN

    5059161089244

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    34

    Furat típusa

    Pilóta furat

    Gyártó cikkszáma

    5DR34

    Körömtávolság

    5/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Duplex

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Steel C45

    UNSPSC Code

    31171901