noscriptDunlop BTL 52-23(1610) 5/8" DUPLEX SPROCKET TAPER BORE 52-23(1610) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

52-23(1610) 5/8" DUPLEX SPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951760L

MPN:

52-23(1610) DUN

Ft13162.00

ÁFA nélkül

Ft16715.74

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    5/8" Duplex - Taper Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex,
    Duplex andTriplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the
    need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    52-23

    EAN

    5059161086281

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    23

    Furat típusa

    Kúpos Furat

    Gyártó cikkszáma

    52-23(1610) DUN

    Körömtávolság

    5/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Duplex

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Taper Bush Number

    1610

    Termék anyaga

    Fekete foszfatált felület a korrózióállóság növelése

    UNSPSC Code

    31171901