Dunlop BTL

41-27(1610) 1/2" SIMPLEXSPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951413P

MPN:

41-27(1610) DUN

Ft7741.00

ÁFA nélkül

Ft9831.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.
    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket.
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request.
    • Cast iron sprockets are also available on request.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    41-27

    EAN

    5059161071805

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    27

    Furat típusa

    Kúpos Furat

    Gyártó cikkszáma

    41-27(1610)

    Körömtávolság

    1/2"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Egyszerűx

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Steel C45 and Cast Iron GG22 EN-GJL-200 UNI 1561

    UNSPSC Code

    31171901