Ft31729.00
ÁFA nélkül
Ft40295.83
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Nickel-Plated Chain
Nickel-plated chains provide acceptable performance where equipment need to operate in mildly corrosive environments.
Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.
Chain
Connecting Links
Offset Links
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Average Tensile Strength | 19.4kN |
Brand | Dunlop BTL |
EAN | 5059161002076 |
ECLASS Code | 23170403 |
Gyártó cikkszáma | 08B-1 NP CH DUN |
Inner Plates Height (F) | 11.8mm |
ISO Jelölés | 08B-1 |
Körömtávolság | 12.7mm |
Lánc hossza | 5m |
Minimum Tensile Strength | 18kN |
Pin Length (A+B) | 18.2mm |
Roller Diameter (D) | 8.51mm |
Szabványoknak megfelet | ISO/R 606-1982 (DIN 8187) |
Szálak száma | Egyszerűx |
Terméktípus | Brit szabványos görgős lánc |
Tüske átmérője | 4.45mm |
UNSPSC Code | 31151603 |
Weight per metre | 0.69kg |