noscriptDunlop BTL FPL-M14 F39 M14x2.00 LHFEMALE NYLON LINER FPL-M14 DUN-P | Cromwell Tools

Dunlop BTL

FPL-M14 F39 M14x2.00 LHFEMALE NYLON LINER

SKU:

DUN6793856R

MPN:

FPL-M14 DUN-P

Ft10720.00

ÁFA nélkül

Ft13614.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3-piece standard range of self-lubricating general purpose male rod ends suitable for light to medium heavy industrial/mechanical load applications requiring low friction and good wear resistance, available in both metric and imperial bore and thread sizes.
    They have excellent moisture resistance and require no maintenance and have a wide operating temperature range.


    Female Rod Ends - Steel
    Housing: Steel 230M07PB, Zinc Plated
    Race: GR-Nylon, LV-3H
    Ball: Bearing Steel 100Cr6, case hardened and electro-less
    Nickel plated
    Temperature Range: -30°C to +170°C


    Left Hand Female Thread (Metric)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ball Material

    Bearing Steel 100CR6 Case Hardened and Electroless Nickel Plated

    Body Housing

    Forged 080M46

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161169427

    Furatméret

    14

    Gyártó cikkszáma

    FPL-M14 DUN-P

    Hőmérséklet-tartomány

    -30 to 170°C

    Menet iránya

    Balos belső menet

    Menet mérete

    M14 x 2.00

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Race

    GR-Nylon LV-3H

    Terméktípus

    Női rúdvég

    UNSPSC Code

    31171508