NTN SNR

UCPE210 50mm METRIC HOUSED BEARING

SKU:

SNR6738538V

MPN:

UCPE210

Ft32911.00

ÁFA nélkül

Ft41796.97

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Cast iron self lube unit plummer blocks. Medium series.
    With two slotted holes for fixing.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alternative Number

    NP50

    Bolt Hole Centres

    158mm

    Brand

    NTN SNR

    Burkolat anyaga

    Öntöttvas

    Csavar mérete

    R1/8

    Dynamic Load Rating

    35kN

    EAN

    3413529526956

    Gyártó cikkszáma

    UCPE210

    Hőmérséklet-tartomány

    -20 to 110°C

    Shaft Centre Height

    57.2mm

    Static Load Rating

    23.2kN

    Szár átmérője

    50

    UNSPSC Code

    31171519