noscriptDunlop BTL N1/2" SE15/18 SPROCKET WHEEL TYPE N SPK N1/2SE15/18 | Cromwell Tools

Dunlop BTL

N1/2" SE15/18 SPROCKET WHEEL TYPE N

SKU:

DUN6956471B

MPN:

SPK N1/2SE15/18

Ft10105.00

ÁFA nélkül

Ft12833.35

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Tensioner Arms - Type SE
    Tensioner systems are a maintenance free option to provide longer service life of chain and belt drives. With chain drives they prevent the polygon effect on the slack side and run tautly and run almost silently and effectively dissipates vibration while reducing wear on rollers and bearings.When used with belt drives aids the belts to transmit a constant torque by compensating for belt lengthening and preventing over-heating and excessive slipping.
    Sprocket Wheel - Type N


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Pitch

    1/2in.

    Compatible With

    SE15

    EAN

    5059161236464

    Gyártó cikkszáma

    N1/2"

    Kar hossza

    SE15/18mm

    Szálak száma

    Háromszoros Másolat

    Terméktípus

    N típusú üresjárati lánckerék készletek

    UNSPSC Code

    26111533