noscriptNTN SNR TOOL IFT SET 33 - INDUSTRY FITTING TOOL SET TOOL IFT SET 33 | Cromwell Tools

NTN SNR

TOOL IFT SET 33 - INDUSTRY FITTING TOOL SET

SKU:

SNR6694310L

MPN:

TOOL IFT SET 33

Ft962902.00

ÁFA nélkül

Ft1222885.54

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Kit Contains:
    33 impact rings for bore diameters 10 to 50mm and outside diameters of 26 to 110mm.
    3x Mounting sleeves, light and extremely robust, made of aluminium with a good grip for the hand.
    1x Dead blow mallet, anti-bounce, shot-loaded to ensure maximum impact
    Supplied in carry case.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    NTN SNR

    EAN

    3413520986599

    ECLASS Code

    23051901

    Maximális furatméret

    50mm

    Maximum Outside Diameter

    110mm

    Minimum Bore Diameter

    10mm

    Modellszám

    IFT Set 33

    Terméktípus

    Csapágy indukciós fűtés

    Tömeg

    4.8kg

    UNSPSC Code

    27113202