noscriptSolent Cleaning SHR2550-2B KÉK 2 RÉTEGŰ IPARI TÖRLŐKENDŐ TEKERCS (18 DB/CS) | Cromwell Tools

Solent Cleaning

SHR2550-2B KÉK 2 RÉTEGŰ IPARI TÖRLŐKENDŐ TEKERCS (18 DB/CS)

SKU:

SOL9522950R

Ft27040.00

ÁFA nélkül

Ft34340.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy nedvszívó képességű, 2 rétegű papírtörlő. Nagyszerű tartósságú 25 cm széles lapok, általános egészségügyi használatra. További javasolt felhasználási helyek: kisebb műhelyek, élelmiszeripar, állatgyógyászat és ipari alkalmazások ahol erős papírtörlő szükséges.
    Higiénikus Kék - 100 lap/tekercs.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Cleaning

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    EAN

    5036140073654

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Hygienically Wrapped

    Yes

    Lapok száma

    1

    Lapszélesség

    250mm

    Number of Sleeves/Rolls

    24

    Perforated

    No

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    2

    Roll Type

    Large

    Szín

    Kék

    Tekercs hossza

    40m

    Textured/Embossed

    No

    Típus

    Higiéniai tekercs

    Total Length

    960m

    UNSPSC Code

    47120000