noscriptSolent Cleaning SFR400-2B KÉK 2 RÉTEGŰ PAPÍR TÖRLŐKENDŐ TEKERCS 26CM (2 DB/CS) | Cromwell Tools

Solent Cleaning

SFR400-2B KÉK 2 RÉTEGŰ PAPÍR TÖRLŐKENDŐ TEKERCS 26CM (2 DB/CS)

SKU:

SOL9522800N

Ft18090.00

ÁFA nélkül

Ft22974.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Állványra szerelhető - Hosszantartó, 2 és 3 rétegű papírtörlők. Állványra szerelhetők. Lyukasztott ill. nem lyukasztott kivitelben. Nem lyukasztott, a feladatnak megfelelően méretre vágható. Javasolt felhasználási helyek: műhelyek élelmiszeripar és autóipar.
    2 rétegű törlők - Általános használatra.
    3 rétegű törlők - Ipari törlési feladatokhoz, szerszámok és alkatrészek tisztításához. Nagyszerű tartósság és nedvszívó képesség.


    2 Ply White Perf - 2 rét. Fehér Perf
    2 Ply Blue Perf - 2 rét. Kék Perf
    2 Ply Blue - 2 rét. Kék


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Cleaning

    Dispenser Type

    Floor Standing

    EAN

    5036140013537

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Hygienically Wrapped

    No

    Lapszélesség

    260mm

    Number of Sleeves/Rolls

    2

    Perforated

    Yes

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    2

    Roll Type

    Large

    Szín

    Kék

    Tekercs hossza

    400m

    Textured/Embossed

    Yes

    Típus

    Centrefeed ablaktörlő tekercs

    Total Length

    800m

    UNSPSC Code

    47120000